YAMAHA(ヤマハ)
YAM06 ピットパンツ ハーフ
デニム調のストレッチハーフパンツ
仕様
ストレッチ、リフレクト
混率(%)
〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73068556
90792-AD72M
M
27
82
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73068565
90792-AD72L
L
28
85
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73068574
90792-AD72X
XL
29
88
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73068583
90792-AD723
3L
30
95
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください