曜日別特売

YAB12 YZF-R ポロシャツ

YAB12 YZF-R ポロシャツ - YAMAHA(ヤマハ)

Rロゴをあしらった、吸汗速乾ポロシャツ

仕様吸汗速乾、ストレッチ、リフレクト混率(%)〈表〉ポリエステル100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7306891590792-AD77VレディースL629039
オープン
取扱い終了
返品不可
7306892490792-AD77MM6810244
オープン
取扱い終了
返品不可
7306893390792-AD77LL7010646
オープン
取扱い終了
返品不可
7306894990792-AD77XXL7211048
オープン
取扱い終了
返品不可
7306895890792-AD7733L7412051
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする