YRS07 YRスポーツライディングジャケット

YRS07 YRスポーツライディングジャケット - YAMAHA(ヤマハ)YRS07 YRスポーツライディングジャケット - YAMAHA(ヤマハ)

YAMAHA RACINGデザインのハイスペック撥水ジャケット
日中の暑くなったジャケット内を換気する機能も装備しています。
表生地は、杢調に格子柄を合わせたプレミアムな生地を採用しています。
肩と肘に標準装備したプロテクターはCE規格 Level1をクリアながら、多くのエアホールを配置することでプロテクション性と快適性を両立しています。
胸部を保護するために、別売りのプロテクターを装着可能です。
使い勝手の良いフロントポケットがついています。
ライディングを考慮した前傾しやすい前立て形状です。
防水生地(生地性能 耐水圧10000mm透湿性5000/g/m2/24h)

ブラック、ブルー混率(%)〈表〉ナイロン100、〈別布〉ナイロン96・ポリウレタン4、〈裏〉ポリエステル100耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000/24h内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7306959790792-Y127LL6713489.5
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306957990792-Y127VレディースL70113.588.4
オープン
取扱い終了
返品不可
7306958890792-Y127MM6513087
オープン
取扱い終了
返品不可
7306960690792-Y127XXL7014093
オープン
取扱い終了
返品不可
7306961590792-Y12733L7314696.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする