曜日別特売

YRM20 YRショートメカニックスーツ

YRM20 YRショートメカニックスーツ - YAMAHA(ヤマハ)YRM20 YRショートメカニックスーツ - YAMAHA(ヤマハ)

耐久性と着心地にこだわったTCツイル素材を採用。レーシングカラーのワーキングスーツ
耐久性に優れたT/C(ポリエステル/コットン)ツイルを使用
後ろウエスト部シャーリング仕様による快適な作業性
ウエスト・パンツ裾アジャスタブル仕様
運動性に優れた3Dカッティング採用

ブラック、ブルー混率(%)〈表〉ポリエステル65、コットン35(T/Cツイル)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
裄丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7306973790792-Y137XXL5652124255194~11476
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306970390792-Y137WS5046112224582~10270
オープン
取扱い終了
返品不可
7306971990792-Y137MM5248116234786~10672
オープン
取扱い終了
返品不可
7306972890792-Y137LL5450120244990~11074
オープン
取扱い終了
返品不可
7306974690792-Y13733L5854128265398~11878
オープン
取扱い終了
返品不可
7306975590792-Y137BBL5452124245094~11474
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする