JTC
1/2 デジタルアングルトルクレンチ
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途
トルク締め+角度締めが可能
全長(mm)
560
差込角(mm)
12.7
トルク調整範囲(N・m)
10~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギア数
72T
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091349
JTC1469
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デジタルアングルトルクレンチ JTC1468、JTC1469、JTC1470、JTC1472
参考になった