曜日別特売

3/8 デジタルアングルトルクレンチ

3/8 デジタルアングルトルクレンチ - JTC3/8 デジタルアングルトルクレンチ - JTC3/8 デジタルアングルトルクレンチ - JTC

角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。

用途トルク締め+角度締めが可能トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm)9.5全長(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091367JTC14726.8~1359.5
38,980
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルアングルトルクレンチ JTC1468、JTC1469、JTC1470、JTC1472
プラグ交換は正しい締付トルクで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする