曜日別特売

スパナ&トルクレンチセット

スパナ&トルクレンチセット - JTCスパナ&トルクレンチセット - JTCスパナ&トルクレンチセット - JTCスパナ&トルクレンチセット - JTCスパナ&トルクレンチセット - JTC
全長(mm)335トルク調整範囲(N・m)20~110ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10、12、13、14、17、19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091403JTC6833K
29,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする