タングステンスクレッパー

タングステンスクレッパー - JTCタングステンスクレッパー - JTCタングステンスクレッパー - JTC

ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。
刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。
4面ある刃はすべての面で使用できます。

用途こびり付いたガスケットの除去に最適!材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード)刃幅(mm)16全長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091498JTC691316210
3,790
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC6913 JTC6914 タングステンスクレッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする