クランクプーリーレンチ

クランクプーリーレンチ - JTCクランクプーリーレンチ - JTC
(1件のレビュー)

クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。

用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S、22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W●適合純正品番:09917-67010、09912-37010RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09917-67010、09912-37010内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091699JTC6925
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: クランクプーリー回り止め
有限会社根岸ボデー製作所自動車・二輪車・自転車関連業

プーリーの切り欠きとサイズが合わず 削って叩き入れて 使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする