JTC
オイルファンネル
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適!
先端ノズル2種類
材質
プラスチック
寸法(mm)
170×140×205
ノズル長(mm)
290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)
9
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091997
JTC7677A
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
簡単!ホンダ軽自動車のCVTオイル交換
参考になった