JTC
計量オイルジョッキ&漏斗
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様
(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質
(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)
(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)
(JTC5031)5
ノズル長(mm)
(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)
(JTC7677A)9
開口部(mm)
(JTC5031)180
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※限定500SET
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73092006
JTC7677X
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください