充電式プラスチックリペアキット

充電式プラスチックリペアキット - JTC充電式プラスチックリペアキット - JTC充電式プラスチックリペアキット - JTC充電式プラスチックリペアキット - JTC充電式プラスチックリペアキット - JTC充電式プラスチックリペアキット - JTC充電式プラスチックリペアキット - JTC
(2件のレビュー)

自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。

セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73092417JTC2572
19,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73092417
2024-03-13
用途: バンパーリペア
株式会社Sendlucks自動車・二輪車・自転車関連業

使用回数5回、各使用時の使用時間20分~30分。で壊れて使えなくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 73092417
2021-12-25
用途: 自動車のバンパの修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上の強度を得ることができました。値段的にな若干高めですが仕上がり具合を考えるとお値打ち商品かなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする