スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。材質本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン色ブラック質量(g)約280取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×130×94(バンド含まず)対応機種4.8~7インチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。レンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59×D6×H115mm~ 約W85×D14×H170mm機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)内容量1個