ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ85mm口径(アイピース別売)

ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ85mm口径(アイピース別売) - ツァイス(ZEISS)

自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。
大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。
ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。

質量(g)1934倍率(倍)22~65フィルターサイズ(mm)86視界63.2~21m(1000m先)最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)85焦点距離(mm)162~486寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)121×103×384防水性窒素ガス充填/400mbarひとみ径(Φmm)2.5-1.31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093458-
569,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする