enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ

enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ - メテックスenjoy保温・保冷ポット リフレッシィ - メテックスenjoy保温・保冷ポット リフレッシィ - メテックスenjoy保温・保冷ポット リフレッシィ - メテックス

1976年創業いかにもイタリアン、斬新なデザインと機能性を兼ね備えたポット。
ヨーロッパで主流の、匂い移りせず、保温・保冷機能の高いガラスライナー採用。
ワンタッチレバーで簡単に注げます。ポットを倒してもこぼれない安心安全設計。
シャープなデザインと、北欧調のスモーキーカラーがポイント。
※BPAフリー

機能転倒湯漏れ防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×15×26質量(g)約750保温効力(℃)70以上/10時間、55以上/24時間材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ソーダ石灰ガラス、シリコンゴム保冷効力(℃)6以下/6時間容量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403086ATREJRIF-WHホワイト
4,500
4,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
73403113ATREJRIF-BKブラック
4,500
4,950(税込)
8日以内出荷
73403095ATREJRIF-BLブルー
取扱い終了
73403104ATREJRIF-HZNヘーゼルナッツ
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする