USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
小型で持ち運びに便利です。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。