室内引戸用 引手-V (抗菌・抗ウイルス加工)

室内引戸用 引手-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 室内引戸用 引手-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 室内引戸用 引手-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

セット内容本体(内・外)×1 材質ABS樹脂+塗装 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 対応商品2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の引手と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73343857 BD-HHS-MAFW
4,000
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする