曜日別特売

室内ドア用 表示錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

室内ドア用 表示錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)室内ドア用 表示錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面内容量1個
注意
※ドア錠はサムターンをロックした状態で閉めた場合、自動的に解除される機構付です。
※錠を付ける場合は、本体に錠加工が必要となります。錠付本体を選択してください。
※シリンダー錠は一般住宅用として設定されているため、防犯効果が必要な場所には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73343936BD-DHH-MAFX
4,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする