三和体育製販
ワイドモップ100cm×2折タタミ式100cm×2用スペア(2枚1組)
試合中のモップがけなど、 素早さが求められる場面に便利!
くの字に広がるモップが塵、埃、ゴミを逃がしません。
本体のマジックテープ A 面にスペアのB 面を貼るだけの簡単交換 !
仕様
マジックテープ止式
適合
ワイドモップ 100 cm × 2 用
材質
綿・レーヨン・ポリエステル
質量(g)
650
幅(cm)
100×2
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402429
S-9498
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません