三和体育製販
アルミ号令台S
全溶接ガッチリタイプの多目的台。
仕様
脚ゴム付
材質
脚部 38mm肉厚アルミパイプ
質量(kg)
7.5
タイプ
屋内外兼用、一体溶接タイプ
材質(天板)
アルミ縞板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×36.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73402718
S-8907
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません