ベストコ
NEW Style レバーロックシステムコンテナ
片手で簡単開け閉め出来ます 蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利 スタッキング出来て無駄なく収納できます
材質
本体・レバー・ふた下部:ポリスチレン、 蓋上部:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
注意
※IH不可※電子レンジ不可※食洗機不可
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411827
LC-490
176
0.5
10×10×10.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
73411836
LC-491
212
0.9
10×10×15.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
73411845
LC-492
265
1.2
10×10×20.5
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
73411854
LC-493
355
1.9
10×10×35.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
73411863
LC-494
296
1
13×13×13
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
73411879
LC-495
335
1.7
13×13×18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
73411888
LC-496
390
2.3
13×13×23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
73411897
LC-497
466
3
13×13×30.5
¥
1,380
取扱い終了
73411906
LC-498
117
0.43
11.5×12×7
オープン
取扱い終了
73411915
LC-499
138
0.68
11.5×12×10.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください