ベストコ
NEW Style フードコンテナ正方形
4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
電子レンジ
対応
機能
ロック機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
質量(g)
サイズ
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411994
LD-26
1セット(4個)
11.5×11.5×5.5
46
S
-
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
73412003
LD-27
1セット(3個)
12.5×12.5×6.5
57
M
適正:460
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
73412019
LD-28
1セット(2個)
13.5×13.5×7
67
L
適正:630
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください