ベストコ
NEW Style フードコンテナ長方形
4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
機能
ロック機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73412028
LD-29
1セット(3個)
M
適正:440
58
15×10.5×6
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
73412037
LD-30
1セット(2個)
L
適正:600
70
16×12×6.5
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください