雅
歌舞伎 ベッドサイドカーテン 1000mm x 750mm ゴールド
「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
仕様
難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)
セット内容
左右 2枚セット、カーテンフック30個
材質
高級ポリエステル暗幕地
色
ゴールド
寸法(縦×横)(mm)
約1000×750
遮光率(%)
99.99(JIS-L-1055A法 試験)
適合車種
4t~大型車 汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73529016
MY-KBBS01-GD
¥8,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください