丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。



焼却炉のステンレスの煙突(直径230㎜*1.2㎜厚)が溶接が劣化して縦に裂けたため、再溶接をしようと修理をお願いしたが、何年も使用している為熱で炭化していて溶接できないといわれ、このバンドで絞めることにしたらうまくいった。初めて使用するので説明書もなく使い方がわからなかったが、商品写真をみて通す方向を知りラチェット機構で締め付けることができた。最後の固定がきついので、金づちで機構部分をカチッと止まるまで叩いた。商品説明動画で手に取るだけでなく何かを縛って見せてくれたら参考になったのにと思った。または、取説をダウンロードできると迷わなくて済んだのに、商品としては満足だけに残念。一度縛ると解除はできない仕様だと思われます。
貴重なご意見をありがとうございます。
大きな土管のような内壁に温度測定用の熱電対をどのように固定しようか悩んだ末にこの商品にであいました。半信半疑でしたが、1050℃に耐え、しっかりと内側から熱電対の保護管を押さえ込んでくれています。バンドの長さを注文時に一生懸命計算しました。
最初は締まらないのではないかと不安でしたが、使ってみるとがっちり固定できた。
ベランダにアンテナを設置した際に購入、使用しました。
マニュアルもあり使いやすかったですが、厚みがやや薄いような感じがしました。
固めなので設置はちょっと難あり。
固定自体に問題はないので、価格で選んでリピートしています。
バイクマフラーへのヒートシールド取付に使用。コストパフォーマンスにすぐれ品質も問題ありません。
錆びて剥離した部品がカタカタ振動していたところを留めるのに探していて、こちらを試しに購入しました。バッチリ留まりましたし、錆びにくい素材で満足です。