ショウエイ
隔膜式圧力計トンド
測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質
本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム
使用温度範囲(℃)
0~100
接続径
R 1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲
寸法(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515409
T01-8
0~0.4Mpa
50
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
73515418
T01-8
0~0.7MPa
50
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
73515427
T01-8
0~1.0MPa
50
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73515436
T01-10
0~0.3MPa
75
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
73515445
T01-10
0~0.6MPa
75
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
73515454
T01-10
0~1.0MPa
75
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73515463
T01-10
0~0.6MPa
100
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください