ショウエイ
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
種別
MCS-14用
規格
M8
材質(ねじ部)
SUS304
対応機種
MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
材質(ノブ)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73517719
-
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください