ショウエイ
ヘアキャッチャMCFN用ノブナット
ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
種別
MCFN-15用
規格
M8
材質(ねじ部)
SUS304
対応機種
MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550
材質(ノブ)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73517746
-
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください