曜日別特売

熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製)

熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) - ショウエイ

チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。

材質(シェル)エンジニアプラスチック材質(チューブ)チタン内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73518559T5025(2次側)50、(1次側)25
277,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518568T5025H(2次側)50、(1次側)25
282,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518577T6532(2次側)65、(1次側)32
324,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518586T6532H(2次側)65、(1次側)32
327,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518595T8040(2次側)80、(1次側)40
387,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518604T8040H(2次側)80、(1次側)40
516,000
509,800
560,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518613T8040α(2次側)80、(1次側)40
451,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518629T1040(2次側)100、(1次側)40
511,000
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518638T1040H(2次側)100、(1次側)40
707,000
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518647T1250(2次側)125、(1次側)50
906,000
879,800
967,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518656T1250H(2次側)125、(1次側)50
1,206,000
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518665T1250α(2次側)125、(1次側)50
1,098,000
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518674T1250β(2次側)125、(1次側)50
895,000
879,800
967,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518683T1550(2次側)150、(1次側)50
1,184,000
1,098,000
1,207,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518699T1550H(2次側)150、(1次側)50
1,736,000
1,598,000
1,757,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518708T1550α(2次側)150、(1次側)50
1,471,000
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
沖縄地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする