ショウエイ
熱交換器豊用シェルセット
熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。チューブ以外の一式の交換をしていただけます。シェルは2つをフランジ接合しているので、シェル×2個とつなぐためのボルト類・Oリングとなります。
材質(シェル)
エンジニアプラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73518875
-
シェル:2本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ
5025用
S5025/S5025H/T5025/T5025H
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73518884
-
シェル:2本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ
6532用
S6532/S6532H/T6532/T6532H
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518893
-
シェル:2本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ
8040用
S8040/S8040H/S8040α/T8040/T8040H/T8040α
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518909
-
シェル:2本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ
1040用
S1040/S1040H/T1040/T1040H
¥
219,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518918
-
シェル:2本、ボルト:12本、六角ナット:12ヶ、ワッシャー:24ヶ、Oリング:1ヶ
1250用
S1250/S1250H/S1250α/S1250β/T1250/T1250H/T1250α/T1250β
¥
263,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73518927
-
シェル:2本、ボルト:16本、六角ナット:16ヶ、ワッシャー:32ヶ、Oリング:1ヶ
1550用
S1550/S1550H/S1550α/T1550/T1550H/T1550α
¥
403,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980