熱交換器豊用片側シェルセット

熱交換器豊用片側シェルセット - ショウエイ熱交換器豊用片側シェルセット - ショウエイ熱交換器豊用片側シェルセット - ショウエイ

熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。シェルの片側のみを交換したい際に最適なセットです。両側のシェルを交換したい場合は通常のシェルセットをお買い求めください。 ※ショウエイの熱交換器「豊」は2つのシェルをフランジ接合して使います

材質(シェル)エンジニアプラスチック内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73518936-シェル:1本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ5025用S5025/S5025H/T5025/T5025H
82,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73518945-シェル:1本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ6532用S6532/S6532H/T6532/T6532H
89,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73518954-シェル:1本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ8040用S8040/S8040H/S8040α/T8040/T8040H/T8040α
95,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73518963-シェル:1本、ボルト:8本、六角ナット:8ヶ、ワッシャー:16ヶ、Oリング:1ヶ1040用S1040/S1040H/T1040/T1040H
117,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73518979-シェル:1本、ボルト:12本、六角ナット:12ヶ、ワッシャー:24ヶ、Oリング:1ヶ1250用S1250/S1250H/S1250α/S1250β/T1250/T1250H/T1250α/T1250β
136,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73518988-シェル:1本、ボルト:16本、六角ナット:16ヶ、ワッシャー:32ヶ、Oリング:1ヶ1550用S1550/S1550H/S1550α/T1550/T1550H/T1550α
211,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする