ショウエイ
適温補給水ユニット ボールバルブ有 100V仕様
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径
入口:15A、出口20A
電源(V)
100
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73522908
S1520N
¥
262,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980