ショウエイ
適温補給水ユニット ボールバルブ有 200V仕様
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V)
200
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
内容量
1台
注意
※温水と冷水の圧力差(差圧)は、基本的に同圧とし、最大でも3:1を超えないようにしてください。0.1~0.2MPaで給湯、給水圧力が同圧だと適切です。商品ページに掲載している、圧力別の流量をもとに選定してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73522935
S1520N
入口:15A、出口20A
¥
262,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73522953
S2025N
入口:20A、出口25A
¥
330,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73522978
S2532N
入口:25A、出口32A
¥
446,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73522987
S4040N
入口:40A、出口40A
¥
614,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73522996
S5050N
入口:50A、出口50A
¥
872,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980