曜日別特売

床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン

床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。

用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※別売りでアール用切込み加工品、専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
仕上
穴の有無
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510361620-412BL2ブラック小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)専用コーナー:20-412LBL
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352600620-4132BL2ブラック小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15個穴)専用コーナー:20-4132LBL
2,900
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352602420-4143BL2ブラック小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15個穴)専用コーナー:20-4143LBL
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510362520-412S2シルバー小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)専用コーナー:20-412LS
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352601520-4132S2シルバー小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15個穴)専用コーナー:20-4132LS
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352603320-4143S2シルバー小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15個穴)専用コーナー:20-4143LS
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510363420-413BL2ブラック小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)専用コーナー:20-413LBL
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510364320-413S2シルバー小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)専用コーナー:20-413LS
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510365920-414BL2ブラック小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)専用コーナー:20-414LBL
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510366820-414S2シルバー小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)専用コーナー:20-414LS
2,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする