YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット

YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット - YAMAZEN(山善)YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット - YAMAZEN(山善)YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット - YAMAZEN(山善)YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット - YAMAZEN(山善)

サンコー(三甲)製の高品質な商品です。
オールプラスチック製ワンウェイパレット。

用途木製からの切り替えや1way出荷用、直置き対策用スノコとして型式4方差し片面使用型積載荷重(kg)静荷重:2000/動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)質量(kg/枚)7.1内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅への配送不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73529646YZ-1111-11再生ポリプロピレン(PP)1100×1100×120ブラック
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする