曜日別特売

ビニールタイ:ゴールド2

ビニールタイ:ゴールド2 - HEADS(ヘッズ)ビニールタイ:ゴールド2 - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。ベーシックに使える長さ100ミリサイズ、大きい袋や作り置きのリボンワイヤータイ用に使える170ミリのロングタイプの2種類ご用意しています。

材質PET長さ(mm)170幅(mm)6内容量1パック(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539988YT-GD2
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73539988
2025-11-05
用途: 酒袋と併用して使用
卸売・小売業

一升瓶用の酒袋に酒を入れて口をねじりビニールタイで巻く。輪ゴムよりも豪華な感じで見栄えもよろしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする