HEADS(ヘッズ)
リーフフルリールワイヤーM
袋やリボンにくるっと巻きつけるだけで華やかにラッピングができる造花のワイヤータイです。柔らかなワイヤー製の茎部を巻きつけて、花と葉の位置を軽く調節していただくと綺麗に仕上がります。
仕様
茎部ワイヤー入、タッグ付
材質
造花(布製)
長さ(mm)
130
幅(mm)
190
高さ(mm)
80
ワイヤー長(mm)
130
内容量
1パック(10個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73540076
ZL-YM1
ピンク
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540085
ZL-YM2
イエロー
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
73540094
ZL-YM3
ホワイト
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください