ペーパーカラフルフルリールM

ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールM - HEADS(ヘッズ)

紙素材のフルリール(造花)です。約35mmの小さめの造花ですので、ギフトのワンポイントにあしらうのはもちろん、数本束ねてブーケにしても素敵なアイテムです。ギフトやお店の雰囲気に合わせて、様々な色の組み合わせをお楽しみください。

仕様茎部ワイヤー入材質造花(紙製)長さ(mm)110幅(mm)40高さ(mm)130ワイヤー長(mm)110内容量1パック(36本)
注意
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※直接食品には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73540103ZPC-YM11マゼンタピンク
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540119ZPC-YM12オレンジ
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540128ZPC-YM13ブルー
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする