ジョー・プリンス竹下
屏風ヒンジ
ROHS対応品です。
左右どちらにも180°開くことができます。
用途
パーテーション
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
ねじ穴数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
縦(mm)
横(mm)
適合扉幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73540837
B-376-1-NC
ニッケルメッキ
76
73.8
~25
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
73540846
B-376-2-NC
ニッケルメッキ
45.7
54
~19
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
12日以内出荷
73540855
B-376-3-NC
ニッケルメッキ
45.5
48.8
~15
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
15日以内出荷
73540864
B-376-1-GB
ブロンズメッキ
76
73.8
~25
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
73540873
B-376-2-GB
ブロンズメッキ
45.7
54
~19
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
73540889
B-376-3-GB
ブロンズメッキ
45.5
48.8
~15
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください