曜日別特売

シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイ
仕様
逆止
給湯制限機能付
規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545816192-301
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする