設定情報
販売価格(税別)¥179,000~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
名東化工機

【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様)

【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。

注文コード73546577 用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用する薬品によって接液部材質(弁体・Oリング等)が変わります。選定を間違えると液漏れの原因となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする