曜日別特売

カーコンセント 30W 2.1A

カーコンセント 30W 2.1A - 大橋産業(BAL)カーコンセント 30W 2.1A - 大橋産業(BAL)カーコンセント 30W 2.1A - 大橋産業(BAL)カーコンセント 30W 2.1A - 大橋産業(BAL)

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。

用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ内容量1個
注意
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※ご購入前はメーカーホームページにて注意事項を必ずご確認ください。
※サブ画像の警告・注意事項を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73558014NO.1791
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする