曜日別特売

隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HP

隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HP - 重松製作所
用途リン化水素用適合マスクGM161-2、GM161-1種類隔離式ガス濃度(%)2.0以下通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250内容量1個
注意
※破過時間はリン化水素0.1%(1000ppm)の環境下の場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73558985690リン化水素用約50分
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする