Richell(リッチェル)
やわらかシャワーチェア 肘掛付ワイド
はね上げ式ひじ掛けで移乗らくらく、ソフトパッドで快適な座り心地。
仕様
要組立
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフト座面・背もたれ:EVA樹脂、パイプ:アルミ、ゴム脚:合成ゴム、肘掛け:熱可塑性エラストマー
質量(kg)
5.6
色
ピンク
ケース入数
3
寸法(cm)
幅52.5×奥行54×高さ70~80、座面:幅50×奥行32.5、座面高:35~45(5段階/2.5)、肘掛内寸:42
機能
ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607425
49351
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください