ミキ
バスベンチA型
入浴が安心で楽しくなります。
仕様
要組立
種別
背付
材質
座面:ポリエチレン、パイプ:アルミ
質量(kg)
2.8
寸法(cm)
幅49×奥行48×高さ66~76、座面:幅49×奥行28、座面高:34~44
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607635
MYA-01011
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください