極上しめつけません 特大サイズ

極上しめつけません 特大サイズ - 神戸生絲極上しめつけません 特大サイズ - 神戸生絲極上しめつけません 特大サイズ - 神戸生絲

ゴムなし足口ゆーるゆる。よく伸びる楽らく靴下。
足口もふくらはぎも足の甲もゆるゆるです。
つま先に気になる縫製がありません。しめつけず伸びる足口。ふくらはぎ、足首、足の甲もゆったり。

サイズ(cm)22~32ケース入数10素材綿、アクリル、ナイロン、ポリウレタン洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)性別男女兼用内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736162454695グレー
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
736162544695ローズ
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
736162634695チャコール
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする