徳武産業
防災ルームシューズ 右足 L グレー
耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心
材質
表:ポリエステル 65%、綿 35%内:ポリエステル 75%、綿 25%底:TPR
色
グレー
質量(g)
片方Lサイズ)約 150
サイズ(cm)
23.5 ~ 24.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515691
4606
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください