曜日別特売

防災ルームシューズ 右足 M グレー

防災ルームシューズ 右足 M グレー - 徳武産業

耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心

材質
表:ポリエステル 65%、綿 35%内:ポリエステル 75%、綿 25%底:TPR
色
グレー
質量(g)
片方Lサイズ)約 150
サイズ(cm)
22.0 ~ 23.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735156754606
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする