ファッションリフォームエース
腰貴妃ベルト
凸起が腰を心地よく刺激します。ストレッチデニムの快適な装着感。
立ち仕事の多い方、同じ姿勢で作業される方、長時間運転される方、姿勢を正しく保ちたい方に。
適合部位
腰
素材
本体:コットン95%・ポリウレタン5%、マジックテープ:ナイロン
背幅(cm)
約13
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73616674
YWH-SS
60~65
オープン
取扱い終了
返品不可
73616683
YWH-S
65~70
オープン
取扱い終了
返品不可
73616699
YWH-M
70~75
オープン
取扱い終了
返品不可
73616708
YWH-L
75~80
オープン
取扱い終了
返品不可
73616717
YBE-SS
60~65
オープン
取扱い終了
返品不可
73616726
YBE-S
65~70
オープン
取扱い終了
返品不可
73616735
YBE-M
70~75
オープン
取扱い終了
返品不可
73616744
YBE-L
75~80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください