ファッションリフォームエース
ファッションリフォームエースの サポーター・テーピング
ファッションリフォームエースの サポーター
ファッションリフォームエースの 腰用 サポーター
腰貴妃ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73616699
品番
YWH-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
凸起が腰を心地よく刺激します。ストレッチデニムの快適な装着感。
立ち仕事の多い方、同じ姿勢で作業される方、長時間運転される方、姿勢を正しく保ちたい方に。
ウエスト(cm)
70〜75
適合部位
腰
素材
本体:コットン95%・ポリウレタン5%、マジックテープ:ナイロン
背幅(cm)
約13